カテゴリ
- 農業機械(32)
- 測定用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(32)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- Fehling (フェーリング)(1)
- JOB(1)
- K&N(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- NEC(9)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ノガ(1)
- ビクセン(2)
- ミニター(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三和電気計器(11)
- 東芝(1)
エコロジープロダクト
「rd700」の検索結果

NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01
NEC(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ドットインパクトプリンタ用適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
ミニモ フェルトシート スタンダード
ミニター¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷幅(mm)250全長(mm)250対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
デジタルマルチメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応
ドットインパクトプリンタ MultiImpact 700LE
NEC¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺商品タイププリンター
ドットインパクトプリンタ MultiImpact
NEC¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺商品タイププリンター
NEC純正 カラーインクリボン PR-D700XX2-11
NEC¥4,498税込¥4,9481本当日出荷カラー印刷用 インクリボンカートリッジ(4色)適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
ドットインパクトプリンタ MultiImpact
NEC¥369,800~税込¥406,780~1台翌日出荷から8日以内出荷漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺商品タイププリンター
重量級ロータドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
NEC純正 カラーインクリボンセット PR-D700XX2-16
NEC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷PR-D700XX2-11とPR-D700XX2-12のセット適合MultiImpact700XE/700XEN/700JE/700JEN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
ベースダウンライト 白コーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷テレビの音声が手元で聞ける。ラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー。騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。生活防水IPX4。連続使用時間約10時間用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz質量(g)スピーカー:590、送信機:28電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA最大出力(W)3×2充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず)スピーカーユニット52mm
加熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム
東芝¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高火力業界最高350℃の石窯ドームが美味しい火加減で焼き上げる石窯オーブンレンジのプレミアムモデル。新搭載の「ファインeyeセンサー」なら食材をより細かく見分け、温めムラを抑制するから、種類の違う食材を同時にあたためる「すごラクあたため」、解凍時の端煮えやムラを抑え短時間で仕上げる「すばラク解凍」「仕上がりアシスト」で家事をサポート。お好みの味付けで並べるだけで手軽に本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」。煮込みも焼き物も手軽な準備とラクラク操作で、分量や食材にあった温度と時間で調理します。業界最小の薄型コンパクトサイズでキッチンにすっきり設置、フラットな庫内とセラミックコートでお手入れも楽々。また東芝独自の深型角皿で料理のレパートリーが広がる一台です。付属品深皿(鉄板ホーロー)412 291mm×1、遠赤包み焼き角皿(とれちゃうこーと)412 291mm×2、焼き網、取扱説明書、別冊料理集その他【I to T】スマートフォン連携(アプリ対応)【レンジセンサー】ファインeyeセンサー質量(kg)21消費電力(W)オーブン・グリル:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ:1430、レンジ高周波出力:1000(最大5分)定格600温度(℃)【オーブン】100~300・350【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)・上:ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250・300 / ハイブリッド調理:100~250・300 / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵:30・35・40・45 / スチーム発酵:30・35・40・45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396機能総レシピ数(自動メニュー数):514(484)、自動メニュー(抜粋):石窯おまかせ焼き(肉/魚/野菜/深皿煮込み/グラタン)、おまかせレンジ調理:パスタ/カレー/中華/煮物【レンジ】あたため(抜粋):すごラクあたため(ごはん・おかず・二品) / お好み温度 / のみもの / ゆで野菜、解凍:すばラク解凍(少量50gから※5) / スチーム全解凍(少量50gから※5) / さしみ・半解凍庫内寸法(mm)394×314×232レンジ出力(W)1000:最大5分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)30年間消費電力量(kWh/年)72(電子レンジ機能59.0 ・オーブン機能13.0・待機時0) F:熱風循環加熱方式のもの 区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:お手軽蒸し(100℃) / 低温蒸し(35~95℃)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
NEC純正 交換用カラーインクリボン PR-D700XX2-12
NEC¥7,498税込¥8,2481箱(2個)4日以内出荷PR-D700XX2-11の詰替用適合MultiImpact700XE/700XEN/700JE/700JEN種別純正品適合機種メーカーNEC
交換用インクリボン(黒)(2個入り)
NEC¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷モノクロ印刷用交換用インクリボン。詰め替えは最大2回まで。本品使用終了後は新たにPR-D700XE-01をお買い求めください
ウレタンホルダー
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用ガラス製部品です。 ・シャトルチューブやウレタンは別途ご用意ください。仕様ウレタン用ガラス製内筒(ウレタン含まず)材質ガラス
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組欠品中リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
補修用ヒューズ
三和電気計器¥1,398税込¥1,5381本当日出荷0.63A/250V Φ5.2×20mm セラミック管仕様0.63A/250V寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンフォーム
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181箱(10個)3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。寸法(Φ×mm)90×50
クランプセンサ
三和電気計器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライト
JOB¥8,790税込¥9,6691個当日出荷充電池&乾電池兼用。スマートスイッチ付属品専用リチウムポリマー充電池、布バンド、USB ケーブル、ヘルメットクリップ ×4個質量(g)約145(電池除く)電源専用リチウムポリマー充電池 または 単3×3 ※乾電池別売、eneloop、eneloop pro、EVOLTA使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×62×45ヘッド径(Φmm)Φ23充電時間約3~3.5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【POWERモード(700Lm)】9時間【HIGHモード(300Lm)】16時間【LOWモード(35Lm)】80時間防塵防水性能IPX4照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】125照射範囲ワイドビーム1m先で1.5m照射
テストリード
三和電気計器¥5,898税込¥6,4881組当日出荷大電流対応のヒューズを搭載したテストリード種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
シャトルチューブ本体
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。 ・ガラス製ウレタンホルダーおよびウレタンは別途ご用意ください。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個 ※ウレタン含まず
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥9,398税込¥10,3381セット4日以内出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ADATA/エイデータ】。CH11。ED600。HC300。HC660。HD330。HD650。HD680。HD710 Pro。HD710M Pro。HD720。HD770G。HD830。HE720。HM800。HM900。HV100。HV300。HV320。HV610。HV620S。NH13。SC610。SC660H。SD700。SH14。SV300。SV320。SV620H。AHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300。AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330。AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330。AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330。AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720。AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720。AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620。AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
シャトルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。・シャトルチューブ本体とウレタンを装着するガラス製ウレタンホルダーのセットです。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個、ウレタンホルダー(ウレタン含まず)×1個
Tリング
ビクセン¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷から7日以内出荷天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。取付ねじサイズ42(p=0.75)
キャップ(マル47-8)
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷部品名称キヤツプ(マル47-8)図解NoMGC602R 刈り部部品_No.2、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.44、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.2、MGC602R 刈り部部品_No.37、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC702RD 刈り部部品_No.39、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.44、MGC702R 刈り部部品_No.37、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.2、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.44、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.2、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC702RD 刈り部部品_No.2、MGC702R 刈り部部品_No.2、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-700 側面刈り部(刈刃駆動)部品_No.40
SPARES CG-FRD700/シフトケーブルセット ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷12speed用シフトケーブルセット 1台分 ブレーキケーブルセットは従来のCG-BR201をご使用ください。色ブラック
プレート(ガイド)
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷部品名称プレ-ト(ガイド)図解NoMGC702RD 刈り部部品_No.73、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.70、MGC602R 刈り部部品_No.71、MGC702R 刈り部部品_No.71、MGC-700 側面刈り部(刈刃)部品_No.130、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.260、MGC-700 交換部品(刈刃ベルト,キョウリョクピン)部品_No.23、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.70、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.74、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.74、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.74、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.70