カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rd89-4」の検索結果

アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
リアスチールスプロケット 428-45 12202-45
AFAM(アファム)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12202-45。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13202-45)PCD:92Φ 穴数:4。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 87-91。ヤマハ[YAMAHA] RD125 LC 82-85/LC YPVS 86-89。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:92mm。取付穴数:4穴材質スチール(C45鋼)歯数45T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)92チェーンサイズ428