カテゴリ

  • 作業服(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd9222n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス

    EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N)

    サンエス
    5,298税込5,828
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)
    混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)モード切替【温度】3段階(強・中・弱)ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
  • EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N) サンエス

    EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)

    サンエス
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    服。驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
  • EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N) サンエス

    EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)

    サンエス
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー9ブラックサイズS材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
空調・水冷ウェアカテゴリ