カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「rdj20000w」の検索結果

まもれーる・感震タップくん
TERADA(寺田電機製作所)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!! 『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要) 「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。 タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。 「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。 「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。 そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。用途電気ストーブ、その他電気機器等規格感震遮断性能3つ星★★★定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50-60感度動作:震度5強相当口数2(合計1500W)