カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「rdsn」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用クリップセット JTC

    汎用クリップセット

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用クリップセット JTC

    汎用クリップセット

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    近年多いクリップが入ったセット
    セット内容各5個入り・45種類(RD01・RD05・RD13・RD15・RD16・RD19・RD20・RD24・RD25・RD26・RD27・RD28・RD29・RD31・RD32・RD33・RD34・RD37・RD41・RD43・RD45・RD48・RD50・RD51・RD52・RD53・RD54・RD55・RD56・RD57・RD58・RD59・RD60・RD61・RD62・RD63・RD64・RD65・RD66・RD67・RD68・RD70・RD76・RD77・RD78RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm

    Festo
    ¥26,699税込¥29,369
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9940アズワン品番65-7990-37
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm

    Festo
    ¥26,899税込¥29,589
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9941アズワン品番65-8012-63
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934アズワン品番65-7917-33
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mm

    Festo
    ¥26,599税込¥29,259
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:25mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9938アズワン品番65-7990-35
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm

    Festo
    ¥26,699税込¥29,369
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:40mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9939アズワン品番65-7990-36
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥27,399税込¥30,139
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9936アズワン品番65-7997-86
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥27,199税込¥29,919
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:125mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9935アズワン品番65-8013-32
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:100mm

    Festo
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:100mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9933アズワン品番65-7919-39
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm

    Festo
    ¥27,699税込¥30,469
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9937アズワン品番65-7990-34
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥48,899税込¥53,789
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは50mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1718アズワン品番65-8020-76
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm

    Festo
    ¥48,299税込¥53,129
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:10 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9659アズワン品番65-7997-64
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm

    Festo
    ¥36,199税込¥39,819
    1個
    7日以内出荷
    Fest の ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式空圧シリンダを備え、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付け
    仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9944アズワン品番65-7994-53
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥39,599~税込¥43,559~
    1個
    7日以内出荷
    。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは40mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm

    Festo
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:50 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9670アズワン品番65-8003-29
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥39,499税込¥43,449
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1717アズワン品番65-8027-64
  • エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ

    Festo
    ¥39,299税込¥43,229
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは 10 mm です。周囲温度: 0 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1723アズワン品番65-8020-30
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8

    Festo
    ¥49,399税込¥54,339
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥48,499税込¥53,349
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1720アズワン品番65-8021-86
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm

    Festo
    ¥53,699税込¥59,069
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:80 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9671アズワン品番65-8002-32
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm

    Festo
    ¥36,599税込¥40,259
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9950アズワン品番65-8005-02
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:80mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:80mm

    Festo
    ¥36,899税込¥40,589
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:80mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9951アズワン品番65-8000-19
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥49,699税込¥54,669
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1738アズワン品番65-8020-08
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1722アズワン品番65-8033-28
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:160 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9666アズワン品番65-7988-34
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥40,799税込¥44,879
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1724アズワン品番65-8027-54
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    ¥50,599税込¥55,659
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1725アズワン品番65-8022-96
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm

    Festo
    ¥41,199税込¥45,319
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9953アズワン品番65-8015-11
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:100mm

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:100mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9942アズワン品番65-8002-60
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9660アズワン品番65-8001-38
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm

    Festo
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9663アズワン品番65-8004-38
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 20 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9947アズワン品番65-8001-69
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥54,599税込¥60,059
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9665アズワン品番65-8012-34
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm

    Festo
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:200 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9667アズワン品番65-8003-68
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm

    Festo
    ¥51,299税込¥56,429
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:200 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9661アズワン品番65-8003-38
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥40,399税込¥44,439
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9952アズワン品番65-7994-75