「rdx hdd」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RDXカートリッジ タンベルグデータ

    RDXカートリッジ

    タンベルグデータ
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
  • RDXカートリッジ タンベルグデータ

    RDXカートリッジ

    タンベルグデータ
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
  • RDX SSD カートリッジ タンベルグデータ

    RDX SSD カートリッジ

    タンベルグデータ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
  • LTOテープ 富士フイルム

    LTOテープ

    富士フイルム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
  • LTOテープ 富士フイルム

    LTOテープ

    富士フイルム
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0データ容量6.0TBテープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
  • LTO8カートリッジ 富士フイルム

    LTO8カートリッジ

    富士フイルム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
    仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ) リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)

    リークラボ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ RDX SPORTS

    KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ

    RDX SPORTS
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
    用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド質量(g)片手分:約110(4oz)
  • RDX 1TB カートリッジ タンベルグデータ

    RDX 1TB カートリッジ

    タンベルグデータ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    【記憶容量】1TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵
    仕様●フォーマット/規格:NTFS●メディアタイプ:RDX●個別梱包形態:あり プラケース●環境自己主張マーク:なし記憶容量1TB入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    5日以内出荷
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)

    エクストリーム ポータブルSSD V2

    SanDisk(サンディスク)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
    付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
  • Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6, HEWLETT PACKARD

    Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6,

    HEWLETT PACKARD
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TBフォーマット形式LTO-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
    仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2