カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(1)

「re-100j」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • L100J10RE ARCOL(OHMITE)

    L100J10RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • デジタル指示計 神港テクノス

    デジタル指示計

    神港テクノス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
    質量(g)約300取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力電圧(V)0~10材質(ケース)難燃性樹脂入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示表示桁数5桁表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事)サンプリング周期(入力)250ms防塵・防滴IP66安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038入力電流(A)0~0.02周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • マルチ入力ユニット 三菱電機

    マルチ入力ユニット

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
  • デジタル指示調節計 神港テクノス

    デジタル指示調節計

    神港テクノス
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    21日以内出荷から26日以内出荷
    小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
    材質難燃性樹脂質量(g)約120取付方式DINレール取り付け方式入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約6周囲湿度(%RH)35~85(結露不可)サンプリング周期(入力)0.25秒動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%)周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上