カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「re-512」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン

    壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
    用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • ミニPC RE2 (C3-304/16/512/W11P) BUFFALO(バッファロー)

    ミニPC RE2 (C3-304/16/512/W11P)

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 投票ボックス パスコ製 コレクト

    投票ボックス パスコ製

    コレクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    【大きく開いて取り出しやすい】フタが大きく開き、取り出しやすいので、内容物が多枚数の場合には、特に作業効率が上がります。【持ち去り防止対策】不測の移動や持ち去り防止用の金具付。台に留めたり、ワイヤーなどを取り付けることができます。
    付属品鍵1本つき(M-512専用鍵)寸法(mm)取り出し口:左右189×奥行132質量(g)570サイズ(mm)210×150×270素材パスコ投入口サイズ(mm)左右150×巾10
  • メタリックカーボングレー 51A J5012-0001-51A Kawasaki

    メタリックカーボングレー 51A J5012-0001-51A

    Kawasaki
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0001-51A
  • ワークチェアー STE型 シルエット Silhouette ナイキ

    ワークチェアー STE型 シルエット Silhouette

    ナイキ
    ¥64,980税込¥71,478
    1脚
    26日以内出荷
    背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。また、着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。背の傾斜角度を4段階の角度で固定できます。最適なポジションでの姿勢が保てます。座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後60mmの範囲(7段階)で調節ができます。骨盤をしっかりと支えることで背中が緩やかなカーブを描き、良い姿勢を保ちます。
    用途事務用。オフィス用。テレワーク用。会議用。ミーティング用。応接用材質座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品幅(mm)681高さ(mm)1005~1100奥行(mm)651機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)435~530座幅(mm)500座奥行(mm)390~450グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート有