カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「re-ts174」の検索結果

単機能レンジ
シャープ¥18,980税込¥20,8781台(17L)7日以内出荷シンプルながら毎日使いにちょうどよい単機能レンジあたためがかしこい。らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。冷凍食品あたため。市販の冷凍食品が自動でカンタンにあたためられます。あたためオート。冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。カンタン操作。ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。シャープのノウハウがつまった、らくチン!(絶対湿度)センサーで、。かしこくあたため。らくチン!(絶対湿度)センサーは、食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりを判定。食材や分量、容器が変わっても、かしこくあたためます。冷凍食品あたためらくチン!(絶対湿度)センサー。冷凍パスタなどの市販の冷凍食品が、ワット数(出力)・加熱時間を設定せずに、自動であたためられます。あたためオートらくチン!(絶対湿度)センサー。冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。お弁当あたためらくチン!(絶対湿度)センサー。ダイヤルを回してスタートボタンを押すだけで、お弁当が自動でちょうどよくあたためられます。面倒なワット数(出力)や時間設定が不要です。解凍。お肉などを自動で解凍できて、毎日のごはん作りをサポートします。ダイヤルを回して選ぶだけのカンタン操作、ツインダイヤル。ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。ダイヤルを回すだけなので、迷わず操作ができます。使いやすい、フラット庫内。庫内がフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがラクラク。付属品取扱説明書仕様【搭載センサー】らくチン!(絶対湿度)センサー、【目標年度】2008年度、【省エネ性マーク】省エネ基準達成、【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構質量(kg)12色ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行350 × 高さ280電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)950(50Hz)・1300(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:275 × 325 × 180レンジ出力(W)650(60Hz)※2・520(50Hz)※2・500・200相当庫内容量(L)17(フラットタイプ)年間消費電力量(kW)60.1h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)