カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)

「re2008c0s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数字サーモワッペン(R) 可逆性 日油技研工業数字サーモワッペン(R) 可逆性日油技研工業
4,798税込5,278特価
1セット(120枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
セルシリンダ COVN2-Nシリーズ バルブのみ CKDセルシリンダ COVN2-Nシリーズ バルブのみCKD
15,197税込16,717
1個
当日出荷から22日以内出荷
種別部品タイプ無給油タイプ型番複動シングルソレイド通電時引込み形
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
サーモラベル(R)-4E 日油技研工業サーモラベル(R)-4E日油技研工業
5,798税込6,378
1箱(20枚)
翌々日出荷
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1ケース(20枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
サーモテープ(R)  TRシリーズ 可逆性 日油技研工業サーモテープ(R) TRシリーズ 可逆性日油技研工業
4,798税込5,278
1箱(25枚)
当日出荷
加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ日油技研工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
サーモテープ(R) 日油技研工業サーモテープ(R)日油技研工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(25枚)
当日出荷
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性精度(℃)±2
室内液晶温度シール ミクロン室内液晶温度シールミクロン(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1ケース(10枚)
当日出荷
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。寸法(幅W×高さH)(mm)20×132測定方式可逆性表示16点表示耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間応答速度1sec以内RoHS指令(10物質対応)対応
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-ACTUATOR~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-ACTUATOR~)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
種別部品タイプ給油タイプ
組合せサーモラベル(R) 日油技研工業組合せサーモラベル(R)日油技研工業
16,980税込18,678
1ケース(80枚)
当日出荷
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30測定方式可逆性、不可逆性縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)CKD
27,500税込30,250
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COV2~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COV2~)CKD(1件のレビュー)
1,526税込1,679
1個
当日出荷
セット内容スライドバルブ、キャップガスケット、ロッドガスケット、ポートスプリング、排気ブロックガスケット 、ポートボディガスケット、スプールパッキン、コアーガスケット、プランジャばね 、プランジャ組立、スプールパッキン種別部品
サーモデマンド可逆性テープ ブライト標識サーモデマンド可逆性テープブライト標識(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(25枚)
当日出荷
温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検熱処理工程の温度管理温度監視を必要とする様々な機器仕様可逆性シートタイプ直径(Φmm)可逆部/12×200精度(℃)±2外径(mm)20×200
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)CKD(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-Y~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-Y~)CKD
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品作動方式複動・バルブ付
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷