カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「re60fw2」の検索結果

交流安定化電源装置
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。質量(g)(本体)6000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)保存温度(℃)-20~55出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
ラック用縦置き固定金具(BA100R用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷BA100R用縦置き固定金具適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2