カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「re7500」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーユニット ソケット付 ノーケンリレーユニット ソケット付ノーケン
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 。SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) 。SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 。センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)
用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)約280電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)電源センサー:12V、5mA AC Max.耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間消費電力2VA MAX.動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯設置方式プラグイン取り付け警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)ソケットオムロン製 11PFA形または同等品絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)
つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 7500シリーズAUTO-BI(山田辰)
11,900税込13,090
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用
Poly G7500 Conferencing System wE70&TC10 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly G7500 Conferencing System wE70&TC10HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、AC電源適合、タッチスクリーン非対象、カメラ非対象、電源ケーブル非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、Bluetoothリモコン適合RoHS指令(10物質対応)対応
LABEL,TIRE  87505MEE700 ホンダLABEL,TIRE 87505MEE700ホンダ
779税込857
1個
5日以内出荷
PL,REG.NO.  87501KE7600 ホンダPL,REG.NO. 87501KE7600ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
MARK,TIRE CAUTION  87505KE7300 ホンダMARK,TIRE CAUTION 87505KE7300ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
MARK,TIRE CAUTION  87505KE7700 ホンダMARK,TIRE CAUTION 87505KE7700ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
MARK,TIRE CAUTION  87505KE7600 ホンダMARK,TIRE CAUTION 87505KE7600ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ VWRバイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズVWR
15,980税込17,578
1袋(500本)ほか
12日以内出荷
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08