「really useful box」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP

    収納ケースReally Useful BOX 単品

    RUP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
    用途様々なモノの収納用に。材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • コンテナ Really Useful Box RUP

    コンテナ Really Useful Box

    RUP(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。
    セット内容フタ材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0782コンテナ種類ベタ目
  • 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP

    収納ケースReally Useful BOX セット品

    RUP
    329税込362
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。 バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
    用途小物などの収納用に。材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP

    収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付)

    RUP
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    細かいモノを分かりやすく収納できます。 壁取け用穴付きフレームとセットです。
    用途小物などの収納用に。付属品壁取付用フレーム材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用) RUP

    収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)

    RUP
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オプションのディバーダーケースです。 ケース内で積み重ね可能です。
    用途小物などの収納用に。材質ポリプロピレン(PP)クリア仕切りあり適合コンテナ4L~22L
  • コンテナ Really Useful Wheeled Trunk RUP

    コンテナ Really Useful Wheeled Trunk

    RUP
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
    付属品フタトラスコ品番856-2759材質ポリプロピレン質量(kg)6.69フタフタ付き外寸法・幅(mm)1020外寸法・高さ(mm)500外寸法・奥行(mm)480コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)440有効内寸法・高さ(mm)395
  • コンテナReally Useful Wheeled Trunk RUP

    コンテナReally Useful Wheeled Trunk

    RUP
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
    付属品フタ材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(466件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ベルトパックス JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパックス

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    必要なパーツを入れてベルトに吊れる パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利 パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
    材質PP幅(mm)443クリア高さ(mm)159奥行(mm)295
  • インテリアボックス オリオン ホワイト ジェイ・イー・ジェイ

    インテリアボックス オリオン ホワイト

    ジェイ・イー・ジェイ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ハードBOX アイリスオーヤマ

    ハードBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。 調節可能な仕切り板が1枚ついています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
    トラスコ品番855-6988ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350
  • コンテナラック モノタロウ

    コンテナラック

    モノタロウ(20件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
    用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
  • バックルボックス E-Value

    バックルボックス

    E-Value
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
    用途道具の運搬や収納。フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング