カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ref-100」の検索結果

リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ
アオイ¥36,700~税込¥40,370~1巻3日以内出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
550-71401 RO203REF-1401-WH-1401-CL/WH 100 ケーブルマーカーリフィル クリア ホワイト なし
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:9.1mm●最大ケーブル径:18.2mm●色:クリア, ホワイト●入数:100●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Label Refillアズワン品番65-7393-75
SES Sterling
SES Sterling¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルールCable end distributors. Insulated cable ends in round presentation boxes. Kit contents: ref. 175-7527: 50 x 0.5 mm 2 ends, 100 x 0.75 mm 2 , 1 mm 2 and 1.5 mm 2 ends, and 50 x 2.5 mm 2 ends. Ref. 220-6216: 50 x 4 mm 2 ends, 20 x 6 mm 2 and 10 mm 2 ends, and 10 x 16 mm 2 ends.RoHS指令(10物質対応)対応