「rego-fix er20」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ER20スプリングコレット イスカル

    ER20スプリングコレット

    イスカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    外径(Φmm)20種類ERスプリングコレット
  • コレットチャック用ナット イスカル

    コレットチャック用ナット

    イスカル
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • スプリングコレット SYIC

    スプリングコレット

    SYIC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
    コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01寸法B(mm)27コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9寸法A(Φmm)17
  • ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ER型タップコレット カトウ工機

    ER型タップコレット

    カトウ工機
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ER32スプリングコレット イスカル

    ER32スプリングコレット

    イスカル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • ER16スプリングコレット 精密級 イスカル

    ER16スプリングコレット 精密級

    イスカル(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)16種類ERスプリングコレット
  • ERコレット タンガロイ

    ERコレット

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ER20 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER20 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
  • ER25スプリングコレット イスカル

    ER25スプリングコレット

    イスカル(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)

    コレットナット 各種

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。
    用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
  • NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERナット

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質/仕上SCM440
  • EY用ナット ユキワ精工

    EY用ナット

    ユキワ精工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERナット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
    トラスコ品番207-7159全長(mm)26.0材質/仕上SCM440質量(g)260適合コレットER40適合レンチW-FK09外径(mm)63アズワン品番64-8615-68
  • ERコレットシステム ER11ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
  • モータスピンドルストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドルストレートコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
    付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2319全長(mm)252.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
  • モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドルアングルコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
    付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製