カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rel2-088-380wg」の検索結果

ラッチ付引き出しユニット REL2
摂津金属工業¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷から20日以内出荷19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15