カテゴリ
- 作業工具(184)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 切削工具(8)
- 空圧工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定用品(3)
- 自転車部品(2)
絞り込み
「rennsteig」の検索結果

リベットセッター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
リベットヘッダー5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
リベットセッター5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
ロケーター 8738用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。2018年トラスコ掲載ページ41258適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)30
ハンドガード付平行ピンポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。用途より精度が求められる圧着作業に全長(mm)210トラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
テーパーポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥239~税込¥263~1本当日出荷から翌々日出荷高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止め
平行ピンポンチ6点セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
チゼル 八角胴 ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989税込¥1,0881本当日出荷高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
圧着ダイス
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥6,498~税込¥7,148~1組当日出荷から9日以内出荷圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
ロケーター 8728用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。質量(g)30適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 1258
チゼル ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29仕様ハンドガード付
ソーラーケーブルストリッパー
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。適合電線(mm2)4、6、10トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
超硬チップ付センターポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
タガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷高品質の鋼材を使用したタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに材質クロムバナジウム鋼
ビニール線、IV、VSFストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 276 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:5.3/4.2能力(mm2)14/8
ヨーロッパサイズストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.90/2.40/1.80/1.40/1.30/1.00/0.90能力(mm2)0.35/0.5/0.7/1/1.5/2.5/4
フラットケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷AWG28質量(g)50能力0.08sqx10型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.40
ソーラー(RADOXR 125)ストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)3.90/3.00/2.40能力(mm2)2.5/4.0/6
シース, コアストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷AWG18質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)5.5/4.9、(ストリッピング)4.7/3.8/1.3![クリンピングダイス [モジュラープラグ] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060888-190716-02.jpg)
クリンピングダイス [モジュラープラグ]
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷質量(g)50能力4-・6-・8-pin型番(本体)624 000 3、624 000 6プラグタイプRJ9/10/11/12/45
1,2,4芯POFケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)1芯6.7/2芯6.2/4芯5.5/2.2POF、(ストリッピング)5.80/4.80/2.50/1.50
平タガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥799~税込¥879~1本当日出荷から9日以内出荷高品質の鋼材を使用した平タガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
リボンケーブルストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷から90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。全長(mm)200質量(g)410
平型リボンケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.65能力(mm2)0.25×7芯
ロケーター 624 1194 3用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
ソーラー, CV, H-CV線 JPNセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0能力(mm2)2.0/3.5/5.5
4インデント圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥94,980~税込¥104,478~1丁当日出荷から翌々日出荷MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼
































![クリンピングダイス [モジュラープラグ] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060888-190716-02.jpg)







![クリンピングダイス [BNCコネクタ] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060836-190716-02.jpg)