カテゴリ
- 建築金物(13)
- 作業工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- テープ(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「repd-jf」の検索結果

樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
ホワイトシートロール 薄手 #1000
(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(100m)当日出荷清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ホワイト長さ(m)100厚さ#1000相当質量(g/m2)42
草刈チップソー 軽量ビスタ
バクマ工業(44件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.25
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から6日以内出荷フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。材質(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製色ヘアーライン・クリアー種類U型フード付ガラリ温度ヒューズUK-OFF72RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
(897件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻ほか当日出荷布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。厚さ(mm)約0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ種類布テープ
AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
バクマソー替刃
バクマ工業¥949税込¥1,0441個当日出荷柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。刃長(mm)330
樹脂製角型レジスター
バクマ工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用


















![角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58934084-130507-02.jpg)