カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • クリーンルーム用品(1)

「resv-1020v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできますごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
ダストボックス用マルチアダプタ ダストボックス用アダプタ 京セラダストボックス用マルチアダプタ ダストボックス用アダプタ京セラ
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
直接ダストボックスへ集じんできるため、ゴミの移しかえの必要がありません。ゴミ袋をダストボックスへ装着するとそのまま捨てることができます。直径60cm(四角なら一辺約47cm)までのダストボックスに使用できます。
トラスコ品番206-5249適合機種RESV-1020、RESV-1020V
ブロアバキューム用ダストバック 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム用ダストバック京セラインダストリアルツールズ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合機種RESV-1020・RESV-1020V