カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「rf-1105」の検索結果

内ネジ・リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.02 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途仕上げ被削材S切刃長さ(mm)11.0709コーティングTIALNコーナーR(mm)0.02母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)10.9709コーティングTIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)6.35