カテゴリ
- 制御機器(12)
- 農業・園芸資材(7)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- タカギ(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MAZDA(マツダ)(2)
- brembo(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- CKD(1)
- 二村機器(1)
- マキタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GENTOS(1)
- オグラ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ナリカ(1)
- ビューティフルエンジェル(1)
エコロジープロダクト
「rf-330」の検索結果

金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m
タカギ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番365-1113カバーなし質量(kg)9.839色スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7081-60
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7081-20
SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する33KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7083-92
SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、330Ωの抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性があります。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7080-53
SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7071-23
ハンドルセット
タカギ¥399税込¥4391個当日出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1434幅(mm)200高さ(mm)120奥行(mm)39
リフトメタル 本体ニップルセット(BK)
タカギ¥399税込¥4391個当日出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1437幅(mm)200高さ(mm)115奥行(mm)56使用圧力(MPa)0.7
リフトメタル 延長足1本
タカギ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷リフトメタルの延長足専用補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番434-9700適合品番RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY
リフトメタル 軸受セット
タカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1449幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)62
ラクロック蛇口アダプター(CG)
タカギ¥819税込¥9011個当日出荷ホースリールの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1431幅(mm)100高さ(mm)165奥行(mm)39使用圧力(MPa)0.7
リフトメタル エンドキャップセット
タカギ¥139税込¥1531個3日以内出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1448幅(mm)85高さ(mm)130奥行(mm)16
充電式クリーナ
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。 マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3集塵方式紙パック式充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-333Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大630ルーメンの出力。5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックゴールド光度(cd)High: 4390、Mid: 2079、Eco: 445光束(Lm)630明るさ(Lm)High: 630、Mid: 290、Eco: 60照射距離(m)High:132、Mid: 91、Eco: 42点灯時間(時間)High: 5、Mid: 10、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
マブチモーター
ナリカ¥580税込¥6381個当日出荷光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
デジタルレーザセンサ LS
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
コードレスツライチカッター
オグラ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148バッテリー電圧(V)18最大切断能力鉄筋径D38 (SD490)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W![超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から17日以内出荷限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から33日以内出荷規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 330Ω 1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷MPT抵抗器シリーズは、T0220及びTO247パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で5モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型TO220及びTO247取り付けが簡単絶縁成形ケース無誘導高出力-適切なヒートシンクに取り付けると、TO220→50W適切なヒートシンクに取り付けると、TO247~100Wです仕様●抵抗:330Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7152-09
美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ
ビューティフルエンジェル¥28,980税込¥31,8781台11日以内出荷全身に使用できる手のひらサイズ!様々な箇所に使用できます、Point1. 1秒間に600万回の振動で気になる箇所をケア、Point2. 温熱機能でキャビテーションの効果をさらに底上げ!Point3. ボディケアだけじゃない!赤LEDでスキンケアも!Point4. 充電タイプだから、いつでもどこでもケア◎仕様●電源方式:充電式●キャビテーション周波数:330kHz●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、EMS、LEDライト(赤)●セット内容:本体、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)90×D(厚さ)90mm●本体重量:277g●入力電力:AC100-240V/50-60KHZ/0.8A●出力電力:10.5V/0.4A
ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.C859.25
brembo¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.C859.25。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:外径330mm 厚み5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 17-19。アプリリア[APRILIA] RSV4 RR 17-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:330。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.25
brembo¥109,800税込¥120,7801個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.B859.25。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:外径 330mm (2枚) ディスク厚:5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 17-19。アプリリア[APRILIA] RSV4 RR 17-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:330。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:左右2枚セット
アンプ分離 デジタルレーザーセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個欠品中絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70検出物体不透明体、半透明体、透明体動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
























![ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090528-180209-02.jpg)