カテゴリ
- メカニカル部品(133)
- バイク部品(77)
- 制御機器(70)
- 切削工具(63)
- 自動車補修部品(37)
- 家電(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 事務用品(14)
- 測定用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 機構部品(7)
- カー用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 作業工具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- 整備工具・収納(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(124)
- グーリング(25)
- R&G RACING PRODUCTS(24)
- Canon(23)
- RS PRO(18)
- PISCO(ピスコ)(14)
- brembo(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(11)
- ネグロス電工(10)
- エスコ(8)
- サンドビック(7)
- パイロット(7)
- AFAM(アファム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- CKD(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rf-4」の検索結果

リングファイル<スリムスタイル>
コクヨ(32件のレビュー)¥429~税込¥472~1冊当日出荷背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)
パイロット(22件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5本)当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインク用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応繰り返し・詰め替え対応
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ネジックナット
ネグロス電工¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。表面処理電気亜鉛メッキ適合レール(1R型、2RU型)
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥839~税込¥923~特価1個当日出荷から6日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ミニスモールローラー用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
レイブリックハイパーLEDバルブ T10
レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
リングファイル<スリム>A5E
コクヨ¥409税込¥4501冊当日出荷従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです 背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています 閲覧性に優れています とじ具がワンタッチで開閉可能です 替背紙で特長を訴求しています 収容枚数180枚サイズA5E仕様替背紙式、スリムリング材質表紙/R-PP幅(mm)243高さ(mm)158タイプヨコ型種類リングファイル外幅寸法(mm)243収納枚数180背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22紙質表紙/R-PP50%とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥5,290税込¥5,8191個当日出荷から翌日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
耐熱調理フィルム 厚口
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)25耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
ロンボポジショニングピロー
ケープ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から11日以内出荷洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。材質(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50%洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
イージーロープ用フック
TRUSCO¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷荷台などの引掛けに必要なフックです。用途イージーロープ用フック。トラスコ品番206-4696材質6ナイロン樹脂色黒有効幅(mm)フック:15アズワン品番64-8505-15
RF Explorer 4G Combo+
Seeed Studio¥67,980税込¥74,7781個当日出荷高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート ・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。 ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析 Wi-Fiの分析と微調整 電波障害の調査 EMCの事前テスト RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz~960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、 右コネクタ:240MHz~4000MHz
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。全長(mm)335トラスコ品番764-4906軸径(Φmm)36幅(mm)105サイズレギュラー質量(g)220種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4材質(ハンドル部)スチールねじ部M20
RFフレックス
ネオフレックス¥36,980税込¥40,6781巻(25m)3日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,277税込¥2,5051袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用タイプメスルアー
ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ)
ニッタ化工品¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から7日以内出荷用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボール2ビズ用 0.5mm替芯
パイロット¥499税込¥5491セット(2色)ほか当日出荷フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5径(Φmm)(最大)3.6適合本体シリーズ名フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ先端ボール径(mm)0.5入数2本商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ボディキャップ
Canon¥289税込¥3181個5日以内出荷EOS本体(EF-Mマウント)よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のマウント部を保護するキャップです。対応機種M、M2、M3、M5、M6、M10、M100、Kiss M
ルアーフィッティング
三商¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
P- 4 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-4内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-4
フレンネルルーペ(カードルーペ)
クリアー光学¥259税込¥2851個5日以内出荷から9日以内出荷フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
テンプレート付きフレンネルルーペ
クリアー光学¥779税込¥8571個5日以内出荷倍率(倍)3.5、(小玉)6レンズ径(Φmm)52×60×厚さ1.3寸法(mm)180×60質量(g)12タイプハード・テンプレート付材質(レンズ)アクリルアズワン品番64-5275-68
...