カテゴリ
- 切削工具(21)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(15)
- バイク純正部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- オフィス家具(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(13)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ネグロス電工(7)
- サンドビック(6)
- 椿本チエイン(6)
- 三木プーリ(5)
- イチグチ(4)
- Canon(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 大洋ツール(4)
- ノーブランド(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- TOTIME(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- セキスイ(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rf-60」の検索結果

IVL-RF60 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)600呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
スチール引違書庫
ノーブランド¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から10日以内出荷材質スチール種類引違い奥行(mm)400内寸奥行(mm)340生産国日本鍵ありグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
スチール引違書庫 ガラス戸
ノーブランド(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷材質スチール、ガラス種類引違い奥行(mm)400内寸奥行(mm)340生産国日本鍵ありグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
手すり付玄関台
ベルソス¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から8日以内出荷玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。 台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。 向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール耐荷重(kg)100
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)
リビラック¥969税込¥1,0661本4日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
レーシングブレーキパッド
SUNSTAR(サンスター)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷から14日以内出荷本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。用途六角キャップボルト用。
エコグランデ用スピードコントロールフットペダル
アルゴファイルジャパン¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷エスコ品番EA824RF-6.0材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
トヨタ系フラットワイパー用グラファイト替えゴム5mm巾
マルエヌ¥999税込¥1,0991本5日以内出荷から9日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。幅(mm)5商品タイプグラファイト
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。先端形状ボールポイント六角
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:60mm, 65 x 65mm PRF60
EBM PAPST¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 60mm。寸法 = 65 x 65mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 65mm。幅 = 65mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。このスクリーンは、長さ 65 mm 、幅 65 mm のタイプがあります。この画面は、 60 mm / 60 mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
両開スチール書庫 引出無
ノーブランド¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷材質スチール幅(mm)880色ALホワイト種類両開き奥行(mm)380内寸奥行(mm)345内寸幅(mm)812生産国日本設置形態下置き専用グリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から102日以内出荷形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
メスルアーフィッティング VRF606 10個入
TGK(東京硝子器械)¥1,198税込¥1,3181袋6日以内出荷軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです。オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能。適合チューブ軟質チューブ用(シリコン等)適合チューブ内径(Φmm)Φ6.5入数(個)10
パーティション
サンワサプライ¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。柔らかい雰囲気のフェルト製です。プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)材質パネル:フェルト取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×105×450材質(クランプ)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(パネル)PET(フェルト)
タフロックフレーム
ネグロス電工¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷から15日以内出荷中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
ロールフリーカップ
天満紙器¥51,980税込¥57,1781ケース(25枚×12袋)3日以内出荷から8日以内出荷クリスマスを彩るバーレル容器。チキンやポップコーン、お総菜やサラダにもお使い頂けます。材質紙
ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 3A, 200V, 2+Tab-Pin SC-63, TO-252
ROHM¥3,698税込¥4,0681袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-63, TO-252ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2+Tab長さ = 6.6mm幅 = 6.1mm高さ = 2.2mmピーク逆回復時間 = 25nsピーク逆電流 = 10μARoHS指令(10物質対応)対応