カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(1)

「rf-a3替刃」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポートパンチャー用標準替刃 亀倉精機

    ポートパンチャー用標準替刃

    亀倉精機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • ポートパンチャー替刃 亀倉精機

    ポートパンチャー替刃

    亀倉精機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    適合RF-A2、RF-3、NB-3
  • レスバリアポートパンチャー(複動) 亀倉精機

    レスバリアポートパンチャー(複動)

    亀倉精機
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-8338質量(kg)15電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)580穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20穴あけ時間(秒)約3フレーム奥行(mm)軸心~50出力(kN[tonf])196[20]
  • 替刃 亀倉精機

    替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上刃・下刃のセット
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • パンチャー 亀倉精機

    パンチャー

    亀倉精機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷
    高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機

    HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)

    亀倉精機(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    当日出荷
    適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
  • ピアスバーリングパンチ タカノ

    ピアスバーリングパンチ

    タカノ
    ¥469~税込¥516~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • 電動油圧式ポートパンチャー 亀倉精機

    電動油圧式ポートパンチャー

    亀倉精機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
    用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質鉄幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
  • ポートパンチャー 亀倉精機

    ポートパンチャー

    亀倉精機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
    用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質鉄質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
  • HP-3用替刃 亀倉精機

    HP-3用替刃

    亀倉精機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    質量(kg)1.9最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
  • アングルパンチャー用替刃 泉精器製作所

    アングルパンチャー用替刃

    泉精器製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1組
    当日出荷
    オス刃、メス刃のセット
    適合機種SH70質量(kg)0.25
  • パワーマンジュニア 亀倉精機

    パワーマンジュニア

    亀倉精機(1件のレビュー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
  • 電動パンチャ マキタ

    電動パンチャ

    マキタ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    7日以内出荷
    鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
    付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)10.6電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8カーボンブラシ呼び番号251最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6