カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「rf05100r」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100椿本チエイン
789税込868
1リンク
4日以内出荷から17日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から42日以内出荷
形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプBWスプロケット形状B形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー椿本チエイン
4,598税込5,058
1リンク
9日以内出荷から42日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ椿本チエイン
1,498税込1,648
1リンク
9日以内出荷から37日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100RSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)