カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電動工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf06b」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
20税込22
1リンクほか
当日出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
129税込142
1リンクほか
当日出荷から52日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
64税込70
1リンクほか
9日以内出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
V Series(VV729) SMCV Series(VV729)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数9コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV725) SMCV Series(VV725)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV721) SMCV Series(VV721)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV728) SMCV Series(VV728)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV726) SMCV Series(VV726)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV727) SMCV Series(VV727)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV722) SMCV Series(VV722)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数2コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV7210) SMCV Series(VV7210)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
充電式カクハン機 マキタ充電式カクハン機マキタ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
国内初の充電式かくはん機
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電式リベッタ マキタ充電式リベッタマキタ
149,800税込164,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
エア式同等の高速締結
電源電圧(V)直流18機能ハイパワーブラシレスモータ 〇/防じん・防水 APT/LEDライト〇
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
71,980税込79,178
1台
当日出荷
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)3.7(バッテリ含)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)3000ストローク幅(mm)32
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
929税込1,022
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)谷口工業
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
幅(mm)13再生紙使用マーク適合
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。