「rf100v57wm」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命レフランプ ELPA

    長寿命レフランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥340~税込¥374~
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ。 調光機能対応。
    色ホワイト口金E26定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプエコロジー商品長寿命
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白熱電球 レフランプ 東京メタル

    白熱電球 レフランプ

    東京メタル
    ¥319~税込¥351~
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • 投光器替球(レフ球) シンワ

    投光器替球(レフ球)

    シンワ(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
    用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥351税込¥386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。仕様屋内用全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45本体質量(g)13定格寿命(時間)1000電球形状ミニレフ球ガラス仕上ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • LED電球 レフランプタイプ ELPA

    LED電球 レフランプタイプ

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • 作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド

    作業灯用散光式リフレクター球

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
    定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • 耐震球200W ELPA

    耐震球200W

    ELPA
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
  • 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
    全長(mm)100質量(g)約71口金E26定格電流(A)0.11定格消費電力(W)6.2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62電球形状レフランプタイプ設置場所屋内配光角度(°)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
100v57w 60w特集