カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(1)

「rf110v 200w」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • 作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド

    作業灯用散光式リフレクター球

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
    定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • 投光器替球(レフ球) シンワ

    投光器替球(レフ球)

    シンワ(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
    用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
  • ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト本体質量(g)13仕様屋内用電球形状ミニレフ球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • 長寿命レフランプ ELPA

    長寿命レフランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ。 調光機能対応。
    口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプエコロジー商品長寿命
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    351税込386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
  • ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球50W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)100形式RF110V100W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命