カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)

「rf110v135wh led」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • 投光器替球(レフ球) シンワ

    投光器替球(レフ球)

    シンワ(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
    用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • 作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド

    作業灯用散光式リフレクター球

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
    定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
照明カテゴリ