「rf110v135whc」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
    全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)120定格消費電力(W)16.3定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
  • 投光器替球(レフ球) シンワ

    投光器替球(レフ球)

    シンワ(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
    用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド

    作業灯用散光式リフレクター球

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
    定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフランプ135W(屋外用) 旭光電機工業

    レフランプ135W(屋外用)

    旭光電機工業
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)158ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • LED電球 レフランプタイプ ELPA

    LED電球 レフランプタイプ

    ELPA(7件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • 長寿命レフランプ ELPA

    長寿命レフランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ。 調光機能対応。
    ホワイト口金E26定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプエコロジー商品長寿命
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • 白熱電球 レフランプ 東京メタル

    白熱電球 レフランプ

    東京メタル
    319税込351
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
    全長(mm)100質量(g)約71口金E26定格電流(A)0.11定格消費電力(W)6.2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62電球形状レフランプタイプ設置場所屋内配光角度(°)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ