カテゴリ

  • 家電(6)
  • 切削工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「rf15-35」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キヤノンRFマウント レンズ Canon

    キヤノンRFマウント レンズ

    Canon
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    焦点距離15mmから35mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 広角端の焦点距離が15mmで、建築や風景、ポートレートなどにおいて、被写体から大きく離れずにワイドに撮影したり、遠近感を強調した写真表現が可能です。 さらに、3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と2枚の「UDレンズ」を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を実現しています。
    付属品ケース・フード仕様【最大撮影倍率】約0.21倍全長(mm)126.8(沈胴時)本体質量(g)約840羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)88.5(沈胴時)レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最小)22マウントRFマウント
  • レンズフード Canon

    レンズフード

    Canon
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    交換レンズ RF15-35mm F2.8 L IS USM用レンズフード。交換レンズRF15-35mmF2.8LISUSM用レンズフード
    種別EW-88F
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • ファン アディショナル (RF) MAZDA(マツダ)

    ファン アディショナル (RF)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC 大洋ツール

    ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC

    大洋ツール
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷
    バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツール

    ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC

    大洋ツール
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • レンズケース Canon

    レンズケース

    Canon
    3,990税込4,389
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    各EFレンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。 移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
  • レンズダストキャップ Canon

    レンズダストキャップ

    Canon
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    RFレンズのマウント側に付けるキャップです。
    対応レンズRF70-200mm F2.8 L IS USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.2 L USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF50mm F1.2 L USM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM
  • レンズダストキャップ RF II Canon

    レンズダストキャップ RF II

    Canon
    519税込571
    1個
    欠品中
    RFレンズのマウント側に取り付けるキャップです。レンズダストキャップRFは、レンズに対して1方向からのみ取り付け可能でしたが、レンズダストキャップRF IIは3方向から取り付けが可能です。
    モデルRF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM、RF10-20mm F4 L IS STM、RF14-35mm F4 L IS USM、RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF16-28mm F2.8 IS STM、RF20-50mm F4 L IS USM PZ、RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、RF24-70mm F2.8 L IS USM、RF24-105mm F2.8 L IS USM Z、RF24-105mm F4 L IS USM、RF24-105mm F4-7.1 IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF28-70mm F2.8 IS STM、RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM Z、RF70-200mm F4 L IS USM、RF75-300mm F4-5.6、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USM、RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE、RF14mm F1.4 L VCM、RF16mm F2.8 STM、RF20mm F1.4 L VCM、RF24mm F1.4 L VCM、RF24mm F1.8 MACRO IS STM、RF28mm F2.8 STM、RF35mm F1.4 L VCM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF45mm F1.2 STM、RF50mm F1.2 L USM、RF50mm F1.4 L VCM、RF50mm F1.8 STM、RF85mm F2 MACRO IS STM、RF85mm F1.2 L USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.4 L VCM、RF100mm F2.8 L MACRO IS USM、RF135mm F1.8 L IS USM、RF400mm F2.8 L IS USM、RF600mm F4 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F5.6 L IS USM、RF800mm F11 IS STM、RF1200mm F8 L IS USM、エクステンダー RF1.4x、エクステンダー RF2x、RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE、RF-S7.8mm F4 STM DUAL、RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM、RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ、RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM
  • PROTECTフィルター 82mm Canon

    PROTECTフィルター 82mm

    Canon
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。常用フィルターとして最適です。
    対応レンズRF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM、RF24-105mm F2.8 L IS USM Z、RF70-200mm F2.8 L IS USM Z、RF85mm F1.2 L USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF135mm F1.8 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、EF16-35mm F2.8L III USM、TS-E24mm F3.5L II、EF16-35mm F2.8L II USM、EF24-70mm F2.8L II USM、TS-E135mm F4L IS マクロ