カテゴリ

  • メカニカル部品(62)
    • チェーン(62)
絞り込み
ピッチ(mm)
  • 38.1(62)
ユニットリンク数
  • 10(1)
  • 80(19)
  • 799(1)
  • -(15)
リンク内幅(mm)
  • 12.7
ブランド
  • 椿本チエイン(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf2060」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060

    椿本チエイン
    379税込417
    1リンクほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ステンレスピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
  • バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエイン

    バイピッチチェーン ジョイントリンク

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエイン

    バイピッチチェーン オフセットリンク

    椿本チエイン
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエイン

    バイピッチチェーン 継手リンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン 椿本チエイン

    バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    98税込108
    1リンクほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ホローピンバイピッチチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1リンクほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
  • バイピッチチェーン 椿本チエイン

    バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
  • コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンクほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
  • ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)

    椿本チエイン
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンクほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン A2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A2

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンクほか
    4日以内出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク

    椿本チエイン
    529税込582
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン K1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K1

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンクほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン A1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A1

    椿本チエイン
    129税込142
    1リンクほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク

    椿本チエイン
    269税込296
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    179税込197
    1リンクほか
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • トップローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン

    トップローラ付 バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    229税込252
    1リンクほか
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラー普通
  • バイピッチチェーン SK2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SK2

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
  • バイピッチチェーン SK1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SK1

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1
  • バイピッチチェーン SA1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SA1

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
  • プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン

    プラローラバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    159税込175
    1リンクほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
  • バイピッチチェーン SA2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SA2

    椿本チエイン
    119税込131
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
  • ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    199税込219
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)

    椿本チエイン
    159税込175
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

    椿本チエイン
    159税込175
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
  • プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    529税込582
    1リンクほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
  • コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)

    椿本チエイン
    189税込208
    1リンクほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン
fyh f206特集