カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「rf2100」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1リンクほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    材質スチールハブ長さL(mm)50ハブ径DH(mm)107外径Do(Φmm)209ローラ形式Sローラローラーピッチ円径dp(mm)195.57作用歯数9.5
  • バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエイン

    バイピッチチェーン ジョイントリンク

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエイン

    バイピッチチェーン オフセットリンク

    椿本チエイン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形

    椿本チエイン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン 椿本チエイン

    バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    449税込494
    1リンク
    翌々日出荷から32日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
    材質MC901
  • バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエイン

    バイピッチチェーン 継手リンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
    材質SCM440形状RF
  • 超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工

    超硬ルーマ型フラットドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
    材質S45C形状RF
  • バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用スプロケット

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    材質ステンレス
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
    種別ラック材質SCM440形状RF
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
    種別ラック材質S45C形状RF
  • コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    509税込560
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から27日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    519税込571
    1リンク
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン A2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A2

    椿本チエイン
    519税込571
    1リンク
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン K1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K1

    椿本チエイン
    519税込571
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン A1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A1

    椿本チエイン
    539税込593
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
  • コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク

    椿本チエイン
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    629税込692
    1リンクほか
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • トップローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン

    トップローラ付 バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    669税込736
    1リンクほか
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラー普通
  • バイピッチチェーン SK2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SK2

    椿本チエイン
    519税込571
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2