カテゴリ

  • 照明(18)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)

「rf2200v450whc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフランプ220V ニッコウレフランプ220Vニッコウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプ
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
投光器替球(レフ球) シンワ投光器替球(レフ球)シンワ(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
レフランプ 日幸電子工業レフランプ日幸電子工業(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド作業灯用散光式リフレクター球ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ散光形岩崎電気(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
投光器 二芯 タイカツ投光器 二芯タイカツ(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯 Alton(アルトン)スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯Alton(アルトン)
599税込659
1パック
当日出荷
スチールペイントNEO中字用の替え芯です。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
工業用スチールペイントNEO Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEOAlton(アルトン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
造船、橋梁、鉄工、自動車メーカー様をはじめ、各業界のお客様に広くご愛用頂ける製品です。資材管理、作業確認のマーキング等広範囲に使用できます。乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。自然環境下で耐久性を発揮、日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。
用途ステンレス材、鉄材、金属、コンクリート、陶器、プラスティック、ガラス、ゴム、皮革、合板、木材等へのマーキングに長さ(mm)165直径(Φcm)28線幅(mm)4~5入数1本
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ集光形岩崎電気(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 集光形岩崎電気(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
レフ交換球 日動工業レフ交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気
2,698税込2,968
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)135定格ランプ電力(W)135定格電圧(V)220全長(mm)157タイプ散光形種類150W形全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー公会堂・講堂体育館などのスポーツ施設百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白岩崎電気
45,980税込50,578
1個
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら