カテゴリ
- 制御機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rf50-u」の検索結果

TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から102日以内出荷形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着, はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG58/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金RS 50 Ω RF同軸TNC圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付け圧着プラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフック ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。用途工場設備・オフィス内・病院施設など。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0479材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類多連奥行(mm)26仕上サテン仕上取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)60吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ リード
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro SMCコネクタ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω RF同軸SMCケーブルクランププラグコネクタ. はんだケーブルクランプ終端付きの50 Ω RF 同軸 SMCプラグコネクタです。この0 Ω RF同軸SMCプラグは金めっきボディで、RG174 A/U RF 同軸ケーブルでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイック接続、クイック切断動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅シリーズ = R24RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ RS Pro プラグ ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG178/Uボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
UHFプラグ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = スタンダードボディめっき = 銀ケーブルタイプ = RG58インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 300MHzコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω UHF RF同軸圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω UHF RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸プラグは、銀めっき黄銅ボディでセンターコンタクトを備えており、RG58/U同軸ケーブルとの併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
N type-UFL RF cable assembly
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRFコネクタ - はんだケーブルプラグ. PTFE誘電体、はんだ / クランプ同軸ケーブル終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグです。この50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグは、PDSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67の各RF同軸ケーブルでの使用に適合RoHS指令(10物質対応)対応
UHFコネクタ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = スタンダードボディめっき = 銀ケーブルタイプ = URM 67インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 300MHzコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω RF UHF同軸UHFツイストオンプラグコネクタ. RS 50 Ω RF同軸UHFツイストオンプラグコネクタは、はんだ終端、銀めっき黄銅ボディ、銀めっき中心コンタクトを備えています。 このRF同軸UHFプラグコネクタはRG213/U RF同軸ケーブルとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = RG174/U極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金RS 50 Ω RF同軸TNC圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付け圧着プラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応