カテゴリ

  • 制御機器(117)
  • バイク部品(24)
  • 電気材料(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 進物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf50」の検索結果

関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFレンズ RF50mm F1.8 STM CanonRFレンズ RF50mm F1.8 STMCanon
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷
長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。
仕様RFマウント付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′
IVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(101件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
42税込46
1リンクほか
当日出荷から37日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
材質PVDF(フッ素樹脂)
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,690税込7,359特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フリクションボール替芯Ver.2 05 パイロットフリクションボール替芯Ver.2 05パイロット
429税込472
1セット
当日出荷
より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。 また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。 ※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較 ※2 筆記条件による
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.5文字幅(mm)0.25繰り返し・詰め替え対応
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。外径(mm)50内径(Φmm)10幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ用小径カッタ SRF型 住友電工ハードメタルアルミ用小径カッタ SRF型住友電工ハードメタル
71,980税込79,178
1台
翌日出荷から6日以内出荷
フリクションボール替芯Ver.2 07 パイロットフリクションボール替芯Ver.2 07パイロット
429税込472
1セット
当日出荷
より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。 また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。 ※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較 ※2 筆記条件による
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.7文字幅(mm)0.35
ステンレス鋼製 ロータリーフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロータリーフックLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
フック部が回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3959質量(g)33種類多連奥行(mm)39仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能可動耐荷重(N)40吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)SRF ローラチェーンナットNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
当日出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー(丸F) 長谷川化学工業ウルトラ耐熱 ハセガワターナー(丸F)長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
欠品中
大きめの両手鍋や小型回転釜に最適です。
幅W×全長(mm)100×500TKG品番9-0208-0201
OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬ショートリーマ岡崎精工
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
5,298税込5,828
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レーシングブレーキパッド SUNSTAR(サンスター)レーシングブレーキパッドSUNSTAR(サンスター)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)リビラック
869税込956
1本
4日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
42,047税込46,252
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ITS BORE イスカルITS BOREイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
ホンダ系フラットワイパー用グラファイト替えゴム5mm巾 マルエヌホンダ系フラットワイパー用グラファイト替えゴム5mm巾マルエヌ
739税込813
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
幅(mm)5商品タイプグラファイト
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
58,908税込64,799
1個
翌々日出荷から102日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
男女兼用スクラブ RF-5032 ナガイレーベン男女兼用スクラブ RF-5032ナガイレーベン
5,598税込6,158
1枚
6日以内出荷
素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
女子スクラブ ナガイレーベン女子スクラブナガイレーベン
6,698税込7,368
1枚
6日以内出荷
フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。 涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。 シンプルでありながら衿元のデザインが楽しさを感じさせます。
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応
男女兼用スクラブ RF-5082 ナガイレーベン男女兼用スクラブ RF-5082ナガイレーベン
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
動きやすいストレッチ性、接触冷感機能を併せもった素材を活用し、かぶって着る際のわずらわしさを解消する前開きファスナ-型スクラブのご提案です。 ハイブリッドな機能性を併せもつスクラブです。
素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz) OWON(オウオン)近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz)OWON(オウオン)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。周波数範囲 1MHz~6GHz。端子およびアダプタインピーダンス 50Ω
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様RFケーブル BNC-SMB(mm):1000周波数範囲1MHz-6GHz端子SMB(M)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
Pensemble (ペンサンブル) パイロットPensemble (ペンサンブル)パイロット
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード
ブラシ付モータ マブチモーターブラシ付モータマブチモーター
4,598税込5,058
1箱(5個)
7日以内出荷
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0適正電圧(V)12
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
当日出荷から104日以内出荷
ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエインラムダRF形ローラチェーン椿本チエイン
119税込131
1リンク
6日以内出荷から27日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン