カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空圧工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf80」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)100形式RF110V100W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • IVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE

    IVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM

    I-VALUE
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(101件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
  • ボードマスターカートリッジ コンパクトパック パイロット

    ボードマスターカートリッジ コンパクトパック

    パイロット(3件のレビュー)
    649税込714
    1箱(10個)
    当日出荷
    〈カートリッジインキ〉ボードマスター専用です。
    材質インキ:油性顔料(アルコール系)全長(mm)54.7商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • RF形ローラチェーン 椿本チエイン

    RF形ローラチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    159税込175
    1リンクほか
    当日出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付足 DRFシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    DINレールにケース・板・部品等を取付ける為の取付足です。スナップインのはめ込み式で、簡単に付外し可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン6ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRF ローラチェーンナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 差し替え式スイングPOP アルファ

    差し替え式スイングPOP

    アルファ
    179税込197
    1枚
    欠品中
    中のPOPを差し替えて、何通りにも使えます!
    材質PPサイズPOP:A7(74×105mm)寸法(幅W×高さH)(mm)115×176
  • 水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック

    水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)

    リビラック
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    日本水道協会(JWWA)認証登録品
    材質袋ナット:黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
  • 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    蛍光色ボールポイント六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
    用途六角キャップボルト用。
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
  • 低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン6長さ(mm)77ホワイトグレー耐荷重(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ材専用。 高能率加工が可能。
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
    先端形状ボールポイント六角
  • ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工

    ターンバックルボルト(右ねじボルト)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • PRF80 EBM PAPST

    PRF80

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • カップリング 酒井製作所

    カップリング

    酒井製作所
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    許容偏角(°)1種類ジョイントタイプ
  • ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエイン

    ラムダRF形ローラチェーン

    椿本チエイン
    389税込428
    1リンクほか
    5日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
  • OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • RFレンズ RF800mm F5.6 L IS USM Canon

    RFレンズ RF800mm F5.6 L IS USM

    Canon
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    3日以内出荷
    【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
    付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF長さ(mm)432質量(g)約3140倍率(倍)最大撮影0.34羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)差し込み52レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)163レンズ構成18群26枚撮影距離(m)最短2.6絞り最小64マウントRFマウント
  • タフロックフレーム ネグロス電工

    タフロックフレーム

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。
    仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
  • 上水道フランジ イノック

    上水道フランジ

    イノック
    8,398税込9,238
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RFレンズ F11 IS STM Canon

    RFレンズ F11 IS STM

    Canon
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量の超望遠単焦点レンズです。迫力のあるアップ写真や背景と被写体の距離感を縮める圧縮効果により、超望遠レンズならではの映像表現が可能です。超望遠域の単焦点レンズでありながら、従来製品に比べ、手に取っていただきやすいのも魅力の一つです。DOレンズや開放F値11の固定絞り構造、筐体(きょうたい)への樹脂部材の活用により、従来の超望遠レンズの概念を覆す小型・軽量設計を実現しました。超望遠ながら、三脚なしで軽快に手持ち撮影が可能です。移動時はレンズ本体をコンパクトに収納できる、沈胴構造を採用。撮影時はレンズ鏡筒を伸ばして、使用します。マウント側のロックリングの回転操作で撮影および沈胴のロック/アンロックが可能です。
    倍率(倍)0.14羽根枚数なしレンズ超望遠レンズ絞り11(最小)マウントRFマウント
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    5,698税込6,268
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9015セット内容エビ・オートリベットフィーダー(32B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9014セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM80

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • ストレーナーRFメッシュ  STR-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STR-RFM80

    アラム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。