カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
「rfc-20」の検索結果

パナソニック 冷凍庫 199L 上開き
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷インバーター搭載の省エネ設計。冷凍庫の性能 フォースター。使いやすさにこだわった設計。
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型
ベン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75