カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電動工具(15)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 切削工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rfc」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFC 竹内工業RFC竹内工業
15税込17
1個
3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
RFCユニット ホンダRFCユニットホンダ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
IVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8 I-VALUEIVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】6 / 【2】8
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型ベン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
IVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10 I-VALUEIVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10I-VALUE
869税込956
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】8 / 【2】10
IVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12 I-VALUEIVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】10 / 【2】12
RESISTOR,RFC ホンダRESISTOR,RFCホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
リングファイル<スリムスタイル>(クリアカラー) コクヨリングファイル<スリムスタイル>(クリアカラー)コクヨ(7件のレビュー)
459税込505
1冊
当日出荷
表紙が透明タイプです。 スリムな背幅で場所をとりません。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
サイズA4タテ仕様替背紙式、スリムリング使用方法【開ける】リングを内側に軽く片手でつまむだけで簡単に開きます。【閉じる】下側のリングを閉じると、上側のリングも一緒に閉じます。高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用モノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
フィッシングリボン ヤマヨフィッシングリボンヤマヨ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。 魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。 写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。 計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。 目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。 記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。 材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。JIS規格1級1目盛(mm)1
金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20m タカギ金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20mタカギ
12,980税込14,278
1台
欠品中
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。 金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方にトラスコ品番365-1116カバーあり質量(kg)10.387スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業EMI対策スリーブフェライトクランプ北川工業
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
RIFTCORE バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]RIFTCORE バックパックMAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1個
当日出荷
メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)305質量(kg)1.8高さ(mm)457奥行(mm)203ポケット数正面2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2198
ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイロック付フタ一体型オリコン OC-50Lセキスイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途物品の配送・保管に材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64
カバー 住友電工ハードメタルカバー住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
反射スタッフ マイゾックス反射スタッフマイゾックス(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。 シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。 ボタン保護シール付き。
用途横断測量目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
角形自然給気レジスター スタンダードタイプ 高須産業角形自然給気レジスター スタンダードタイプ高須産業
3,500税込3,850
1台
当日出荷
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプスタンダードタイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
パンチャー 亀倉精機パンチャー亀倉精機
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
リズフレーク カラーシート SHOW UPリズフレーク カラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
フィッシング クリッパー ラパラ・ジャパンフィッシング クリッパーラパラ・ジャパン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ラパラ・プロガイドフィッシングクリッパーは、細いラインから太いラインまで、簡単にカットできる爪きりタイプのラインカッターです。バックラッシュした際に重宝するラインピッカー。ルアーのリップを削るのに適した小さなナイフ。さらにプライヤーにも装備されているラインアイのチューニングツール等、優れた機能が満載です。ノンスリップ加工を施した小型ボディーを首から提げるストラップ付き。グローブをしていても使える便利なグッズです。
質量(g)38
角形自然給気レジスター 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 結露防止タイプ高須産業
2,398税込2,638
1台
当日出荷から5日以内出荷
結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ結露防止断熱パッキン付材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)約63(重量法)
ラウンドフィックスチャークランプ イマオコーポレーションラウンドフィックスチャークランプイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ高須産業
2,398税込2,638
1台
当日出荷から5日以内出荷
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1組(10枚)ほか
当日出荷
用途KRFC-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗いが可能です(4~5回)集塵効率(%)約63(重量法)
SR ファーストクラスコート セット RG(レーシングギア)SR ファーストクラスコート セットRG(レーシングギア)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
5つのこだわりから生まれた次世代ガラスコーティング。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用せず、オルガノポリシロキサンを主剤とした無溶剤・無機質塗料から開発しました。空気中の湿気と温度によって常温で硬化が促進され、従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成します。耐熱性で紫外線、光エネルギー波長での材質変化は起こりにくく、耐酸性がある超耐久性のガラス質のコーティングを実現しました。まさに”ファーストクラスのコーティング”です。素材:VOCフリー:大切な愛車を保護するものだから、車にもそして環境にも安全な素材にこだわりました。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用しない無溶剤・無機質のガラスコートです。美しさ:仕上りの美しさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜はまるでクリアをもう1枚のせたような重厚な光沢を生みます。優れた防汚性:汚れにくいこと、そして汚れの落としやすさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜は紫外線等、光線での材質変化は起こりにくく、耐熱性、耐酸性があり、様々な汚れをシャットアウトします。耐久性:美しさ・防汚性を長持ちさせるための耐久性にこだわりました。ワックスやポリマーなどの従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成し、撥水効果は約半年、被膜自体は約2年間持続します。※駐車環境・洗車回数・走行条件等により異なります。メンテナンス性:お手入れのしやすさにこだわりました。日頃のお手入れは水洗いもしくはシャンプー洗車で十分です。約半年間持続の撥水成分を結合させてありますが、撥水効果が無くなってもその下のガラス被膜がしっかりと愛車をガードします。作業性の良さ:簡単施工!脱脂剤不要!シャンプー洗車後の濡れたボディに施工。濃色車でもムラになりにくく拭き上げも簡単です。【施工可能な箇所】自動車ボディ塗装部・バンパー・ホイール・ヘッドライトカバー・リアライトカバー・その他プラスチック樹脂部・その他金属部
用途多目的保護被膜形成成分オルガノポリシロキサン内容ファーストクラスコート(10g) x 1、スポンジ x 1、マイクロファイバークロス YS x 1、ステッカー x 1内容量(g)10危険物の類別非危険物
内部給油ホルダ 住友電工ハードメタル内部給油ホルダ住友電工ハードメタル
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応THANKO(サンコー)[電子機器]
35,980税込39,578
1台
当日出荷
48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理にトラスコ品番362-4303幅(mm)74高さ(mm)55奥行(mm)21電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありませんサイズ(inch)2.7入力電圧(V)DC12/48記録媒体microSDカード画素数92~620万GPSなしSDカード付属:32GB
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ高須産業
4,198税込4,618
1台
当日出荷
レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
6,998税込7,698
1組(10枚)
当日出荷
用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
リバーシブルフラワーちよがみ 15cm 30枚 10種 エヒメ紙工リバーシブルフラワーちよがみ 15cm 30枚 10種エヒメ紙工
219税込241
1セット
3日以内出荷
材質
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,556税込3,912
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
レジスター 高須産業レジスター高須産業
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階