カテゴリ
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rfs-12」の検索結果

底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
キャンブロ丸型フードコンテナー密封カバー
キャンブロ¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷から6日以内出荷内側シールと外側シールが、優れた防止効果を発揮します。耐熱温度は-40℃から70℃です。サムタブで簡単に取り外しできます。材質ポリプロピレン形状丸型
極超低ノイズスイッチング電源
ダイトロン¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から4日以内出荷極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)