カテゴリ
- 制御機器(12)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- MCP(4)
- omron(オムロン)(3)
- コーセル(3)
- SMC(2)
- TDKラムダ(2)
- MEAN WELL(2)
- カスタム(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 東洋バルヴ(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ダイトロン(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「rfs50a」の検索結果

極超低ノイズスイッチング電源
ダイトロン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から103日以内出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
直流安定化電源
MCP¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源 PA-Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から16日以内出荷直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
ダイロートン トラバーチン
DAIKEN(旧:大建工業)(29件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(18枚)当日出荷から14日以内出荷用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
直流安定化電源
MCP¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ
スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
直流安定化電源
MCP¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
直流安定化電源
MCP¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源
カスタム(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から22日以内出荷小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
レマン・ドライフィルター用交換エレメント
前田シェルサービス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。 その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。 第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。 小さな不純物、油滴もここで除去されます用途綿でできているフィルター(M-105用)質量(g)112固形粒子除去(μm)5
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から68日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個13日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向縦