カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)

「rfw-100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラビット フォームイレーザーダブル サクラクレパスラビット フォームイレーザーダブルサクラクレパス(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。 だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。 Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。 コシがあるので細かいところを消すのに適しています。 消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。
用途製図・イラストなど、その他一般事務に
小学生学習字消し サクラクレパス小学生学習字消しサクラクレパス(1件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
タッチが軽いです。 消しクズがまとまります。 よく消えます。 コシがあります。 消しゴムが汚れにくいです。
用途小学生学習用に。ホワイト繰り返し・詰め替え対応
ブレイドホイル(穴あき) イチグチブレイドホイル(穴あき)イチグチ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
用途錆やコート剤落し塗装、ニス、シール剤剥がし溶接部余盛の手直しポリエチレンシームの成型ガスケットや軽度のスパッタの除去※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
差圧流量計・オリフィスフローメータ 流体工業差圧流量計・オリフィスフローメータ流体工業
149,800税込164,780
1台
27日以内出荷
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~50精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5
小学生字消し サクラクレパス小学生字消しサクラクレパス
92税込101
1個
翌々日出荷
心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。 だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。 Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。 コシがあるので細かいところを消すのに適しています。 消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。 濃い鉛筆も軽く消せる。
用途小学生全般の学習にグリーン購入法適合ホワイト入数1個
工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100 サクラクレパス工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100サクラクレパス
88税込97
1個ほか
3日以内出荷
消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしております。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。 ちょっとした壁紙の汚れにも。 消しゴムが汚れにくい。 消しクズがまとまる。コシがある。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト奥行(mm)15