カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「rfw3」の検索結果

4イン1板ラチェット
S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
A12オイルエレメントセット(12個セット)
ヤンマー¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2B