「rg-62a/u」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルRGタイプ高周波同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
36,980税込40,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
材質PVC
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 ΩALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ多治見無線電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
7,898税込8,688
1パック(5個)
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
RS Pro 圧着工具 DCC 1113 RS PRORS Pro 圧着工具 DCC 1113RS PRO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner BNCコネクタ プラグ TelegartnerTelegartner BNCコネクタ プラグTelegartner
649税込714
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1個
5日以内出荷
インピーダンス75Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1個
5日以内出荷
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
Telegartner  ストレインリリーフブート TelegartnerTelegartner ストレインリリーフブートTelegartner
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity BNCコネクタ ジャック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ ジャックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
オス・メスメス
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165接続方向ストレート