カテゴリ
- 制御機器(37)
- 自動車補修部品(32)
- バイク部品(28)
- オフィス家具(20)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 機構部品(5)
- カー用品(5)
- 切削工具(5)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)(25)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
- omron(オムロン)(7)
- エスコ(5)
- NTB(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- サンドビック(3)
- 安川電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- 理研化学(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rg-7」の検索結果

クリーンルーム用ゴーグル RG-7
理研化学(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
大型ゴーグル RG-7
理研化学¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レンズ内側は曇り止め加工されているのでレンズがくもりません。装着時に隙間が出来にくいゴーグルです。ヘッドバンド角度調節可。UVカット。JIS規格品です。仕様通気孔付。レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能曇り止め加工、ヘッドバンド角度調節可、UVカット材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7
MARUTO(大久保製作所)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷オールシーズン使えるレインカバーに酷暑対策を強化しました!遮熱・遮光構造で、お子様を酷暑から守ります。1ボタンで取り外し可能なメッシュつばで日陰を拡大することで快適空間をより大きくしました。2遮光フィルム内蔵(杢生地+遮光フィルム+黒生地の三層構造)でさらに涼しい空間に。UVカット率:100% 遮熱ランク:S45。3天井部分の型崩れ防止に後入れの芯材二か所。天井部分に雨水がたまりにくい構造となっております。4汎用性抜群!多くのハイバック型リヤチャイルドシートに適合した取付プレート(PAT.)で取り付けも簡単。5人気の上下分離構造で雨除け以外の機能も充実。夏場の日除けとして、冬の寒さ除けとして様々な場面で使えます。夏でも「日よけ」として使えるレインカバー。オールシーズン使えるレインカバー。型崩れしにくい。乗せ降ろしラクラク用途付属品(セット内容):上カバー、下カバー、固定プレート、安定ゴムフック、日よけメッシュ、上カバー芯材2本、取説。サイズ:上カバー 幅約48cm 高さ約55cm 奥行約23cm、下カバー 幅約48cm 高さ約100cm (透明部高さ約45cm)奥行32cm。材質:生地 ポリエステル・芯材 POM・透明 PVC
シャープカラーイーノ
パイロット(5件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類カラーシャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式芯径(mm)0.7最大径(Φmm)11.2芯色全8色繰り返し・詰め替え対応![屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714773-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]
JRC¥38,490税込¥42,3391本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥729税込¥8021個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ラジエターコアガード エリミネーター用 SE PRG784
PROFEST¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PRG784。耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。販売備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。使用箇所:ラジエーター。備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784材質ステンレス色シルバー備考耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。加工無関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784使用箇所ラジエーター
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
ワールド PC丸ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥409税込¥4501個3日以内出荷樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。仕様網無材質ABS樹脂寸法(mm)75色シルバーグレー
無停電電源装置 BN-Rシリーズ
omron(オムロン)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷から7日以内出荷出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
関西ペイントPG80 オリーブグリーン 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥35,980税込¥39,5781セット(7kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 オリーブグリーン 4.2kg / 専用硬化剤 420g / 希釈用シンナー 2.8kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色オリーブグリーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
BUMシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷寸法(mm)430×660×86質量(kg)45本体質量(g)31000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
BUシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥789,800税込¥868,7801個7日以内出荷寸法(mm)430×660×86質量(kg)31消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
モバイルゲーミングコントローラー
GAMESIR¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷XBOX公式ライセンス取得の有線コントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 誤動作防止用の背面ボタンロック機構を搭載しました。 フェイスプレートは磁石式で交換が可能です。 ソフトウェアで自分仕様にカスタマイズできます。 設定したプロファイルを簡単に選択できます。 XBOX以外でも各種プラットフォームに対応します。寸法(mm)152×103×63色ホワイト質量(g)221ケーブル長(m)3内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書接続方式有線(USB Type-C)モーター4個機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極)デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11
BUMシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥949,800税込¥1,044,7801個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥1,698,000税込¥1,867,8001個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
















![屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714773-250612-02.jpg)








![フロントグリル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)