カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rg174/u」の検索結果

64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω ALPHA

    Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω

    ALPHA
    ¥87,980税込¥96,778
    1リール(304m)
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
  • MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    10日以内出荷
    MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(200m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形

    日本エレパーツ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
  • Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金 ハーティング

    Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金

    ハーティング
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)22.5タイプ同軸シリーズD-Sub端子の種類圧着/はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキコンタクトサイズ188 AU/316 U/RG 174 Uオス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)≦10
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応 StarTech.com

    P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
    用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
  • SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
  • MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • RS PRO BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO BNCコネクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174U端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 6GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Rosenberger BNCコネクタ ジャック Rosenberger

    Rosenberger BNCコネクタ ジャック

    Rosenberger
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRO

    RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき

    RS PRO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.8mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRO

    RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.4mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMBクランプ タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイック接続、クイック切断動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅シリーズ = R24RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro SMCコネクタ RS PRO

    RS Pro SMCコネクタ

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω RF同軸SMCケーブルクランププラグコネクタ. はんだケーブルクランプ終端付きの50 Ω RF 同軸 SMCプラグコネクタです。この0 Ω RF同軸SMCプラグは金めっきボディで、RG174 A/U RF 同軸ケーブルでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRO

    DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRO

    RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 22.5mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,Plug, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,Plug, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ωバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzコンタクト材質 = 真鍮SMBバルクヘッド レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイックコネクト動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
  • 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業

    高周波(RF) 同軸コネクタ

    日本コネクト工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンス(Ω)50
  • FMEコネクタ RS PRO オス ストレート 圧着端子 ケーブルマウント RS PRO

    FMEコネクタ RS PRO オス ストレート 圧着端子 ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作周波数:0 → 1.8GHz取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっきニッケル