カテゴリ
- 制御機器(37)
- 電気材料(6)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(9)
- Telegartner(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- RADIALL(5)
- 日本エレパーツ(3)
- コクヨ(2)
- KEYSTONE[制御機器](2)
- Cinch Connectors(2)
- THK(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 関西通信電線(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- AMPHENOL(1)
- MULTICOMP(1)
- BELDEN(1)
- PRESSMASTER(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「rg213」の検索結果

同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >
関西通信電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
N型プラグ
日本エレパーツ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100
BELDEN¥159,800税込¥175,7801セット(100m)7日以内出荷仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG213Certificazione CPR = Eca減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz定格電圧 = 3000 V dcシリーズ = MRG2130℃色黒長さ(m)100外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1脚7日以内出荷から32日以内出荷姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。区分本体奥行(mm)600シリーズレグノ2機能ダブルロッキング、背もたれロッキング、座の高さ調節、背座のクッション交換キャスター径(Φmm)50座高(mm)405材質(脚)強化ナイロン材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレングリーン購入法適合背タイプハイバックハンガーなしランバーサポートなし材質(肘部)ポリプロピレンヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー レグノ2 ハイバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥49,980税込¥54,9781脚7日以内出荷異なる背形状の豊富なバリエーションにより、空間にメリハリを与えます。材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)エコPVCレザー、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー、肘:ポリプロピレン、脚:(脚羽根)強化ナイロン(キャスター)ナイロン質量(kg)16キャスターカーペット用肘掛サークル肘付き座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×610×890グリーン購入法適合背タイプスタンダードタイプランバーサポートなし色(座面)ダルグレー色(背面)ダルグレーサービス分類組立・設置・取付
同軸ケーブル N N 1m
Telegartner¥11,980税込¥13,1781個欠品中Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3616アズワン品番65-7420-60
同軸ケーブル N N 2.5m
Telegartner¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:2.5m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3620アズワン品番65-7387-43
同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors
Cinch Connectors(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
タンクトラクショングリップ
R&G RACING PRODUCTS¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, 1337803-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷長さ(m)1特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG213
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
RS PRO¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478420-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Telegartner 7/16コネクタ
Telegartner¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅銀合金
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = Nコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
UHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレート
Cinch Connectors¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG-11, RG-213, RG-214, RG-8●接合型:ネジ●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●UHF製品. 幅広い用途で使用できるよう設計されたCinch製UHFコネクタとアダプタの業務用製品です。 この製品は、接続タイプを選択でき、ミニUHFバージョンを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥36,980税込¥40,6781袋(25個)7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351040
RADIALL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG213●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.30mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.19 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω
Telegartner¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル





![スクリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)