カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg213」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CABLE ASSEMBLY N-N MALE/MALE RG213 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-N MALE/MALE RG213

    RADIALL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリベット BRIDGE[自動車用品]

    スクリベット

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • 50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易
    材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100

    BELDEN
    159,800税込175,780
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG213Certificazione CPR = Eca減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz定格電圧 = 3000 V dcシリーズ = MRG2130℃長さ(m)100外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1脚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。
    材質(座面)ポリプロピレン材質(脚)強化ナイロンヘッドレストなしランバーサポートなし区分本体奥行(mm)600シリーズレグノ2全高(mm)890~1000機能ダブルロッキング、背もたれロッキング、座の高さ調節、背座のクッション交換キャスター径(Φmm)50座高(mm)405材質(背)ポリプロピレングリーン購入法適合背タイプハイバックハンガーなし材質(肘部)ポリプロピレンオットマンなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×455サービス分類組立・設置・取付
  • 同軸ケーブル N N 1m Telegartner

    同軸ケーブル N N 1m

    Telegartner
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3616アズワン品番65-7420-60
  • オフィスチェアー レグノ2 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー レグノ2 ハイバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    49,980税込54,978
    1脚
    7日以内出荷
    異なる背形状の豊富なバリエーションにより、空間にメリハリを与えます。
    材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)エコPVCレザー、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー、肘:ポリプロピレン、脚:(脚羽根)強化ナイロン(キャスター)ナイロン質量(kg)16キャスターカーペット用肘掛サークル肘付き座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×610×890グリーン購入法適合背タイプスタンダードタイプランバーサポートなし色(座面)ダルグレー色(背面)ダルグレーサービス分類組立・設置・取付
  • 同軸ケーブル N N 2.5m Telegartner

    同軸ケーブル N N 2.5m

    Telegartner
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:2.5m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3620アズワン品番65-7387-43
  • 精密ボールネジ(BNF形) THK

    精密ボールネジ(BNF形)

    THK
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
  • 同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors Cinch Connectors

    同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors

    Cinch Connectors(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RS PRO

    同軸ケーブル

    RS PRO
    89,980税込98,978
    1巻(50m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプコネクタ RADIALL

    Nタイプコネクタ

    RADIALL
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTS

    タンクトラクショングリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • N straight plg-plg RS PRO

    N straight plg-plg

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
  • N STR PLG to N STR PLG Telegartner

    N STR PLG to N STR PLG

    Telegartner
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pressmaster 圧着ダイセット PRESSMASTER

    Pressmaster 圧着ダイセット

    PRESSMASTER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, 1337803-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, 1337803-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG213
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ

    RS PRO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478420-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478420-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Telegartner  7/16コネクタ Telegartner

    Telegartner 7/16コネクタ

    Telegartner
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅銀合金
  • RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = Nコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
  • Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALL

    Radiall BNCコネクタ プラグ

    RADIALL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレート Cinch Connectors

    UHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレート

    Cinch Connectors
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG-11, RG-213, RG-214, RG-8●接合型:ネジ●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●UHF製品. 幅広い用途で使用できるよう設計されたCinch製UHFコネクタとアダプタの業務用製品です。 この製品は、接続タイプを選択でき、ミニUHFバージョンを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    38,980税込42,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
  • TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル
  • Nタイプコネクタ Telegartner

    Nタイプコネクタ

    Telegartner
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRFコネクタ - はんだケーブルプラグ. PTFE誘電体、はんだ / クランプ同軸ケーブル終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグです。この50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグは、PDSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67の各RF同軸ケーブルでの使用に適合RoHS指令(10物質対応)対応