カテゴリ
- 制御機器(52)
- 測定用品(23)
- 電気材料(20)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
- 日本エレパーツ(7)
- DreamSound(7)
- RS PRO(2)
- Telegartner(2)
- Rosenberger(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- 関西通信電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 多治見無線電機(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- 日本コネクト工業(1)
エコロジープロダクト
「rg58a/u」の検索結果

同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m)
DreamSound¥4,198税込¥4,6181個当日出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(10m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m)
DreamSound¥6,698税込¥7,3681個当日出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(20m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m)
DreamSound¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(3m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m)
DreamSound¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(1m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m)
DreamSound¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(30m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m)
DreamSound¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(5m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)
DreamSound¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(2m)
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から11日以内出荷TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
N型プラグ
日本エレパーツ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
日本エレパーツ¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
日本エレパーツ¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
日本エレパーツ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
日本エレパーツ¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)1500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω