カテゴリ
- 制御機器(41)
- 電気材料(11)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Telegartner(15)
- AMPHENOL(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- MUELLER ELECTRIC(5)
- RS PRO(5)
- HUBER & SUHNER(3)
- Rosenberger(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- BELDEN(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カナレ電気(1)
- 多治見無線電機(1)
- DEUTSCH(1)
- NEXANS(1)
- POMONA(1)
エコロジープロダクト
「rg58c/u」の検索結果

RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル
NEXANS¥9,998税込¥10,9981リール(20m)翌々日出荷仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100
BELDEN¥43,980税込¥48,3781セット(100m)7日以内出荷RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃色黒長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m
BELDEN¥43,980税込¥48,3781セット(100m)7日以内出荷RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m色黒長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48
MUELLER ELECTRIC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 DCC 1113
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個欠品中仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリードRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58C/U
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TNCコネクタ適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
同軸テストリード CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個欠品中BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81
同軸テストリード CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥4,498税込¥4,9481個欠品中BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
50ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥16,980~税込¥18,678~1箱当日出荷から4日以内出荷VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。入数20個
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1
Telegartner¥5,998税込¥6,5981巻(1.5m)翌々日出荷仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 4.6m, BU-P2249-C-180
MUELLER ELECTRIC¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, BU-P2249-C-60
MUELLER ELECTRIC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.5m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
FME cable both sides FME jack
Telegartner¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50
AMPHENOL¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷プラグ及びジャックインピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント
Telegartner(1件のレビュー)¥799税込¥8791個7日以内出荷取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600
MUELLER ELECTRIC¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24)
MUELLER ELECTRIC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120
POMONA¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ
Telegartner¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478419-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337416-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1478075-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG303/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Deutsch 同軸ソケット メス ストレート はんだ
DEUTSCH¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷取付方式パネルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作温度範囲(℃)-55~+150オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銀